MPCS010-4SET プレスクランプ 極小 セット モノタロウ 78181434 MPCS010-4SET プレスクランプ 極小 セット モノタロウ 78181434 MPCS010-4SET プレスクランプ 極小 セット モノタロウ 78181434

プレスクランプ 極小 セット

(18件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード78181434 品番MPCS010-4SET
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

模型や工作などの細かい作業に役立つお求めやすい商品です。

最大口開き(mm)10 アゴの深さ(mm)10 用途模型や工作などの細かい保持作業に。 材質鋼板
注意
※ハンマー等で叩いて使用しないでください。
※斜めになっている加工物への締付けは滑りやすいので注意ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:334

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-16
用途:
木工製品の接着固定の緊結
製造業

小物の緊結に従来25mmクランプを使用していたが、極小クランプを見つけ使用したら、作業効率が良くなった。

対象商品:
78181434
2024-06-15
用途:
メンテナンスの補器に

色んなものを修理補修する時に細かいパーツを保持する時に利用しています。とても便利と思います。

対象商品:
78181434
2022-11-08
用途:
キャンプで使用
その他業種

テントの風対策として購入しました。ホームセンターで購入したシートを固定するのに重宝してます。

対象商品:
78181434
2022-01-04
用途:
自動車整備
新星自動車 様

商品に関してはすべて満足(価格、商品の質、)しています。あったら便利と思い購入しました。

対象商品:
78181434
2021-12-01
用途:
工作
製造業

段ボールなどの工作にとても便利です。接着や形状をセットする時に他人の助けが必要なく、小さいので指が入りにくいところでも活用できます。

対象商品:
78181434
2021-11-03
用途:
仕事で使用
サービス業

以前は100均に売っていましたが、最近はなくなり、モノタロウさんで販売されているのを知り購入しました。
この大きさでないとダメな場合もあります。

対象商品:
78181434
2021-10-29
用途:
マケット製作時
野田KTビル管理室 様 (不動産業)

この大きさはあまり見ないので、安くてモノもしっかりしています。
色違いがあればいいですね。

対象商品:
78181434
2021-10-25
用途:
固定
スーパーヘアー 切りっT 様 (サービス業)

ピンポイントな位置を留めたい時や時や固定したいがあまり力もかけれない様なときには重宝すると思います。
この大きさの深型もあったら良いなぁ。
しかし、本当小さいですよ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
1人が参考にしています
2022-09-22

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする