A-1083 WG キーポット Lustro ware(ラストロウェア) 78182295

A-1083 WG キーポット Lustro ware(ラストロウェア) 78182295
A-1083 WG キーポット Lustro ware(ラストロウェア) 78182295
A-1083 WG キーポット Lustro ware(ラストロウェア) 78182295
A-1083 WG キーポット Lustro ware(ラストロウェア) 78182295
A-1083 WG キーポット Lustro ware(ラストロウェア) 78182295
A-1083 WG キーポット Lustro ware(ラストロウェア) 78182295
A-1083 WG キーポット Lustro ware(ラストロウェア) 78182295

キーポット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78182295
品番
A-1083 WG
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

プッシュ開閉がスムーズにリニューアルされました。
並べてキレイ、棚置き、引き出し、冷蔵庫にも、スッキリ収納できる保存容器です。
上からでも中身がはっきり見える透明フタを採用しました。
食材を湿気から守るシリコンパッキンつきです。
ワンプッシュでオープン、後ろに倒し固定もできる便利な構造です。
フタ枠はストッパー付きで回しすぎを回避。いつでも適切な位置で止まります。
食洗機に使え、熱湯消毒ができる耐熱性のある本体です
香辛料、ピクルス、いりごまなどの保存にオススメです。

材質
本体:AS樹脂、ふた:飽和ポリエステル、ふた枠:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン
寸法(mm)
約105×130×164
容量(mL)
1600
食器洗浄機
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする