キングジム
レザフェスU リングノート テフレーヌ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
A5
B5
A5
色
オリーブ
オリーブ
グレー
クロ
キャメル
全8種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
78183169
品番
9854TELU-OL
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
色
オリーブ
サイズ
A5
外寸(mm)
158×217×16
対応
【ルーズリーフ】A5 20穴
材質
合成皮革(PU)・PP【表紙】、PC【とじ具】
内容
【ルーズリーフ(方眼)】10枚
最大収納枚数(枚)
30