曜日別特売

レザフェスU リングノート テフレーヌ

レザフェスU リングノート テフレーヌ - キングジムレザフェスU リングノート テフレーヌ - キングジムレザフェスU リングノート テフレーヌ - キングジムレザフェスU リングノート テフレーヌ - キングジムレザフェスU リングノート テフレーヌ - キングジムレザフェスU リングノート テフレーヌ - キングジムレザフェスU リングノート テフレーヌ - キングジムレザフェスU リングノート テフレーヌ - キングジム
材質
合成皮革(PU)・PP【表紙】、PC【とじ具】
内容
【ルーズリーフ(方眼)】10枚
最大収納枚数(枚)
30
内容量
1冊
全8種類を絞り込む
サイズ
色
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
外寸(mm)
対応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
781830659855TELU-OLオリーブB5194×264×16【ルーズリーフ】B5 26穴
¥1,800
¥1,498
¥1,648(税込)
翌々日出荷
781831089855TELU-GYグレーB5194×264×16【ルーズリーフ】B5 26穴
¥1,800
¥1,498
¥1,648(税込)
翌々日出荷
781831699854TELU-OLオリーブA5158×217×16【ルーズリーフ】A5 20穴
¥1,600
¥1,298
¥1,428(税込)
翌々日出荷
781831969855TELU-BKクロB5194×264×16【ルーズリーフ】B5 26穴
¥1,800
¥1,498
¥1,648(税込)
翌々日出荷
781832919854TELU-BKクロA5158×217×16【ルーズリーフ】A5 20穴
¥1,600
¥1,298
¥1,428(税込)
翌々日出荷
781833369854TELU-CAキャメルA5158×217×16【ルーズリーフ】A5 20穴
¥1,600
¥1,298
¥1,428(税込)
翌々日出荷
781833459854TELU-GYグレーA5158×217×16【ルーズリーフ】A5 20穴
¥1,600
¥1,298
¥1,428(税込)
翌々日出荷
781833709855TELU-CAキャメルB5194×264×16【ルーズリーフ】B5 26穴
¥1,800
¥1,498
¥1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする