キングジム
レザフェスU リングノート テフレーヌ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
B5
B5
A5
色
クロ
オリーブ
グレー
クロ
キャメル
全8種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
78183196
品番
9855TELU-BK
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色
クロ
サイズ
B5
外寸(mm)
194×264×16
対応
【ルーズリーフ】B5 26穴
材質
合成皮革(PU)・PP【表紙】、PC【とじ具】
内容
【ルーズリーフ(方眼)】10枚
最大収納枚数(枚)
30