曜日別特売
9854TELU-BK レザフェスU リングノート テフレーヌ キングジム 78183291

 

9854TELU-BK レザフェスU リングノート テフレーヌ キングジム 78183291
9854TELU-BK レザフェスU リングノート テフレーヌ キングジム 78183291
9854TELU-BK レザフェスU リングノート テフレーヌ キングジム 78183291
9854TELU-BK レザフェスU リングノート テフレーヌ キングジム 78183291
9854TELU-BK レザフェスU リングノート テフレーヌ キングジム 78183291
9854TELU-BK レザフェスU リングノート テフレーヌ キングジム 78183291
9854TELU-BK レザフェスU リングノート テフレーヌ キングジム 78183291
9854TELU-BK レザフェスU リングノート テフレーヌ キングジム 78183291
9854TELU-BK レザフェスU リングノート テフレーヌ キングジム 78183291
9854TELU-BK レザフェスU リングノート テフレーヌ キングジム 78183291

レザフェスU リングノート テフレーヌ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズA5
色クロ
内容量1冊注文コード78183291品番9854TELU-BK
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298
色
クロ
サイズ
A5
外寸(mm)
158×217×16
対応
【ルーズリーフ】A5 20穴
材質
合成皮革(PU)・PP【表紙】、PC【とじ具】
内容
【ルーズリーフ(方眼)】10枚
最大収納枚数(枚)
30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする