曜日別特売
9855TELU-CA レザフェスU リングノート テフレーヌ キングジム 78183370

 

9855TELU-CA レザフェスU リングノート テフレーヌ キングジム 78183370
9855TELU-CA レザフェスU リングノート テフレーヌ キングジム 78183370
9855TELU-CA レザフェスU リングノート テフレーヌ キングジム 78183370
9855TELU-CA レザフェスU リングノート テフレーヌ キングジム 78183370
9855TELU-CA レザフェスU リングノート テフレーヌ キングジム 78183370
9855TELU-CA レザフェスU リングノート テフレーヌ キングジム 78183370
9855TELU-CA レザフェスU リングノート テフレーヌ キングジム 78183370
9855TELU-CA レザフェスU リングノート テフレーヌ キングジム 78183370
9855TELU-CA レザフェスU リングノート テフレーヌ キングジム 78183370
9855TELU-CA レザフェスU リングノート テフレーヌ キングジム 78183370

レザフェスU リングノート テフレーヌ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズB5
色キャメル
内容量1冊注文コード78183370品番9855TELU-CA
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498
色
キャメル
サイズ
B5
外寸(mm)
194×264×16
対応
【ルーズリーフ】B5 26穴
材質
合成皮革(PU)・PP【表紙】、PC【とじ具】
内容
【ルーズリーフ(方眼)】10枚
最大収納枚数(枚)
30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする