#黒(540009) PNT309 エビ網 アルミ柄 PROMARINE(プロマリン) 78185646

PNT309 エビ網 アルミ柄

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色【網】黒
内容量1個注文コード78185646品番#黒(540009)
販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

手長エビ採りの必需品!白網・黒網の2タイプ

色
【網】黒
深さ(mm)
【網】200
柄長さ(mm)
1000
枠寸法(mm)
150

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする