PNT309 エビ網 アルミ柄

PNT309 エビ網 アルミ柄 - PROMARINE(プロマリン)

手長エビ採りの必需品!白網・黒網の2タイプ

深さ(mm)
【網】200
柄長さ(mm)
1000
枠寸法(mm)
150
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78185646#黒(540009)【網】黒
¥1,298
¥1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
78189740#白(540016)【網】白
¥1,298
¥1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする