PROMARINE(プロマリン)
PNT309 エビ網 アルミ柄
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
【網】白
【網】白
¥1,298
【網】黒
¥1,298
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78189740
品番
#白(540016)
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
手長エビ採りの必需品!白網・黒網の2タイプ
色
【網】白
深さ(mm)
【網】200
柄長さ(mm)
1000
枠寸法(mm)
150