曜日別特売
光ミニクロージャ 光ミニクロージャ OCC[通信ケーブル] 78192165

光ミニクロージャ 光ミニクロージャ OCC[通信ケーブル] 78192165
光ミニクロージャ 光ミニクロージャ OCC[通信ケーブル] 78192165
光ミニクロージャ 光ミニクロージャ OCC[通信ケーブル] 78192165
光ミニクロージャ 光ミニクロージャ OCC[通信ケーブル] 78192165

光ミニクロージャ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78192165
品番
光ミニクロージャ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

光ケーブルと光端局間、又は光ケーブル相互の接続、さらにそれらの切替や切分などを容易に行うための光ミニクロージャです。

仕様
●最大収納心線数:12心●接続端末数(SCアダプタ):4端末●適合寸法)(mm):ケーブルグロメット(小)7-11●適用ケーブルグロメット(大)(mm):ケーブルグロメット(大)12-15
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
68
注意
※掲載写真は実装例となります(光コードは含まれません)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする