曜日別特売
NPKG075-35 チューブゴムパッカー FSC藤原産業 78192725

NPKG075-35 チューブゴムパッカー FSC藤原産業 78192725
NPKG075-35 チューブゴムパッカー FSC藤原産業 78192725
NPKG075-35 チューブゴムパッカー FSC藤原産業 78192725
NPKG075-35 チューブゴムパッカー FSC藤原産業 78192725
NPKG075-35 チューブゴムパッカー FSC藤原産業 78192725

チューブゴムパッカーNPKG075-35

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
この商品は種類など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
種類
FG75-36
注文コード
78192725
品番
NPKG075-35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

水で膨張させて使用するパッカーです。
施工後はパッカー機能を解除できるため、用途に応じた作業に対応可能です。
各種工法に対応しており、現場条件に合わせた特注品の製作も承っております。
ロックボルト・グラウンドアンカー施工に適した製品です。

種類
FG75-36
径(Φ)
削孔:65、膨み径(目安):75
内径(Φ)
(目安)Φ0~36
標準長さ(mm)
200
注意
※繰り返し再利用は保障できません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,200/税込¥3,520
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする