※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノダ
キャニティ 一面レール棚SE基本セット パイプセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
色
ブラック
材質
パイプ:スチール特殊鋼(マットシルバー)、ブラケット:スチール特殊鋼(粉体塗装)
注文コード
78194719
品番
CN-PSS70BT
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
壁の色やインテリアに合わせたホワイトまたはブラック金物を選択できます。19mmピッチで棚板を移動可能。
色
ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
712×70×325
セット内容
パイプ(Φ25)×1、パイプ用ブラケット×2
材質
パイプ:スチール特殊鋼(マットシルバー)、ブラケット:スチール特殊鋼(粉体塗装)
パイプ径(Φmm)
25
関連資料:
(0.78MB)
注意
※個人宅は配送不可です。(屋号があれば可)
※地震等による転倒防止のため、本体は必ず壁に固定してください。
※設置する下地、壁は現場調達です。クロス、化粧合板等で仕上げてください。
※「棚受けレール基本セット」、「一面レール棚基本セット」、「一面レール棚SE基本セット」をそれぞれ組み合わせた使用はできません。
※パイプを切断する際には高速切断機を使用してください。
※パイプカッターでの切断はパイプが内側にへこみ、打ち込みナットが取付けられなくなるおそれがあるためおこなわないでください。
寸法値は組み立てたセット全体の数値です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません