SED-T0615Z4 シェルフデコ 飾り棚 ノダ 78195148

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SED-T0615Z4 シェルフデコ 飾り棚 ノダ 78195148
SED-T0615Z4 シェルフデコ 飾り棚 ノダ 78195148

シェルフデコ 飾り棚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
この商品は色・セット内容・耐荷重など24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
アイアンブラウン柄
耐荷重(kg)
5~10
注文コード
78195148
品番
SED-T0615Z4
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

大切な小物やお気に入りのアイテムを飾って、いつものリビングをショップのような空間に演出するシェルフデコ。
空いた壁面のスペースを棚収納で有効活用します。

寸法(mm)
600×155×30
色
アイアンブラウン柄
タイプ
飾り棚(小)
耐荷重(kg)
5~10
注意
※写真は実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、進入不可の場合お届け不可となります。
※運送会社の配達不可エリアの場合は支店止めにてお引き取りをお願いする場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする