MD40YDS1-KU メイボクデザイン防音床暖40 ノダ 78195200

 

MD40YDS1-KU メイボクデザイン防音床暖40 ノダ 78195200
MD40YDS1-KU メイボクデザイン防音床暖40 ノダ 78195200
MD40YDS1-KU メイボクデザイン防音床暖40 ノダ 78195200

メイボクデザイン防音床暖40

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
色クス柄
内容量1ケース(24枚)注文コード78195200品番MD40YDS1-KU
参考基準価格(税別)¥59,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980
色
クス柄
基材
合板裏溝入り、裏面クッション材
長さ(mm)
900
幅(mm)
143
厚さ(mm)
15
表面
化粧シート+硬質層
工法
直貼り
表面仕上げ
ハードコート仕上げ、抗菌処理
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
防音性能
軽量床衝撃音低減性能:△LL(I)-5(推定LL-40)
関連資料:(0.85MB) (0.22MB) (6.23MB)
注意
※電気式フィルムヒーターは対応しません。
※キャスター付きのイスや家具・車イスは、床表面や基材を損傷します。使用しないでください。
※施工につきましては、必ず製品に同梱の施工説明書に従って正しく施工してください。
※取扱いにつきましては、必ず製品に同梱の取扱説明書に従ってください。
※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする