ノダ
カナエルC防音床暖40
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
エルムベージュ色
アッシュホワイト
ウォールナットダーク
エルムベージュ色
オークキャラメルライト色
チェリーミディアム
ヒッコリーブラック
メープルペール
メープルミルキー
全10種類を一覧で見る
内容量
1ケース(24枚)
注文コード
78195376
品番
C40YDS1-H1
参考基準価格(税別)
¥57,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
色
エルムベージュ色
長さ(mm)
900
幅(mm)
143
厚さ(mm)
15
基材
合板裏溝入り・裏面クッション材
表面
NEXシート(特殊加工化粧シート)+硬質層
工法
直貼り
表面仕上げ
ハードコート仕上げ、抗菌処理
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
防音性能
軽量床衝撃音低減性能:△LL(I)-5(推定LL-40)
関連資料:
(0.85MB)
(0.22MB)
(6.23MB)
注意
※電気式フィルムヒーターは対応しません。
※キャスター付きのイスや家具・車イスは、床表面や基材を損傷します。使用しないでください。
※施工につきましては、必ず製品に同梱の施工説明書に従って正しく施工してください。
※取扱いにつきましては、必ず製品に同梱の取扱説明書に従ってください。
※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません