ノダ
カナエルR6
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
オークグレージュ色
アッシュグレージュ色
¥12,980
アンバーミディアム色
¥13,980
オークグレージュ色
¥12,980
オークライト色
¥13,980
サーブルライト色
¥12,980
シェルホワイト色
¥13,980
シナモングレージュ色
¥12,980
シフォンミルキー色
¥13,980
セピアダーク色
¥13,980
ノットグレージュ色
¥13,980
ノワールブラック色
¥13,980
フレンチペール色
¥13,980
全12種類を一覧で見る
内容量
1ケース(6枚)
注文コード
78195848
品番
R6S1-G1
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
色
オークグレージュ色
長さ(mm)
1818
幅(mm)
303
厚さ(mm)
6
基材
MDF・Mタイプ
表面
化粧シート
工法
捨て貼り
表面仕上げ
ハードコート仕上げ、抗菌処理
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
関連資料:
(6.23MB)
(0.45MB)
注意
※施工につきましては、必ず製品に同梱の施工説明書に従って正しく施工してください。
※取扱いにつきましては、必ず製品に同梱の取扱説明書に従ってください。
※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません