曜日別特売
CN-PSS50BT キャニティ 一面レール棚SE基本セット パイプセット ノダ 78196451

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CN-PSS50BT キャニティ 一面レール棚SE基本セット パイプセット ノダ 78196451
CN-PSS50BT キャニティ 一面レール棚SE基本セット パイプセット ノダ 78196451
CN-PSS50BT キャニティ 一面レール棚SE基本セット パイプセット ノダ 78196451

キャニティ 一面レール棚SE基本セット パイプセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
この商品は色・材質など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
色
ブラック
材質
パイプ:スチール特殊鋼(マットシルバー)、ブラケット:スチール特殊鋼(粉体塗装)
注文コード
78196451
品番
CN-PSS50BT
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

壁の色やインテリアに合わせたホワイトまたはブラック金物を選択できます。19mmピッチで棚板を移動可能。

色
ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
583×70×325
セット内容
パイプ(Φ25)×1、パイプ用ブラケット×2
材質
パイプ:スチール特殊鋼(マットシルバー)、ブラケット:スチール特殊鋼(粉体塗装)
パイプ径(Φmm)
25
関連資料:(0.78MB)
注意
※個人宅は配送不可です。(屋号があれば可)
※地震等による転倒防止のため、本体は必ず壁に固定してください。
※設置する下地、壁は現場調達です。クロス、化粧合板等で仕上げてください。
※「棚受けレール基本セット」、「一面レール棚基本セット」、「一面レール棚SE基本セット」をそれぞれ組み合わせた使用はできません。
※パイプを切断する際には高速切断機を使用してください。
※パイプカッターでの切断はパイプが内側にへこみ、打ち込みナットが取付けられなくなるおそれがあるためおこなわないでください。
寸法値は組み立てたセット全体の数値です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする