曜日別特売
YGL-600NV-L ベアフィット パームコートグローブ ヤマショウ 78199847

着用例 ※画像はネイビーのLサイズ着用

YGL-600NV-L ベアフィット パームコートグローブ ヤマショウ 78199847
YGL-600NV-L ベアフィット パームコートグローブ ヤマショウ 78199847
YGL-600NV-L ベアフィット パームコートグローブ ヤマショウ 78199847

ベアフィット パームコートグローブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズL
色ネイビー
機能タッチパネル対応・マルチベルクロ
内容量1双注文コード78199847品番YGL-600NV-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

★タフな耐久力×適度なグリップ★
手首全周でベルクロ調整、フィット感が自由自在
縫い目のないシームレス編みの手袋なので指先までフィットして手先の細かい作業にも適応します。
指先の操作性を邪魔しない適度でちょうどよいグリップ力です。
タッチパネル対応なので、手袋を着用したままスマホやタブレットの操作を行えます。

素材
繊維部/ナイロン・ポリウレタン
樹脂部/ニトリルゴム・合成皮革
用途
機械部品の組み立て作業・運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業
色
ネイビー
サイズ
L
機能
タッチパネル対応・マルチベルクロ
注意
※【使用上のご注意】
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。火傷の恐れがあります。
※電気作業には使用しないで下さい。感電する恐れがあります。
※鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
※回転体作業には使用しないで下さい。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
※高濃度の薬品(酸・アルカリ等)、油類(灯油・マシン油等)、溶剤(ガソリン・ベンジン等)によっては変質する場合がありますので、ご注意ください。
※【タッチパネル操作に関わるご注意】
※油やグリスが付いた状態でタッチパネルに触れた場合、反応しなくなったり故障の原因となる場合があります。
※保護シートの使用や、機種により反応しにくい場合があります。
※指先部分が酸・アルカリ等に触れることで反応が悪くなる場合が有ります。
※指先部分の汚れや損傷により導電性能が低下する事があります。
※洗濯をされる場合は60℃以下のぬるま湯や水で、洗剤を使用せずに手洗いをし、陰干ししてください。洗濯を繰り返し行うことで導電性能が低下する恐れがありますのでご注意下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする