はくでん
ヤンキーバイス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
口幅(mm)
63
38
50
63
73
100
125
200
口開き(mm)
90
62
70
90
110
120
160
200
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78200075
品番
HDV-Y25W
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
軽量でコンパクトな卓上万力で、精密部品の固定や簡易作業に適しています。
口幅・口開きが小さく高いクランプ力を持ち、対象物をしっかり保持します。
用途
締付け固定
質量(kg)
3.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
185×63×62
口幅(mm)
63
口開き(mm)
90
口深(mm)
31
材質
クロム・マンガン・チタン合金鋼
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。