曜日別特売
HDV-Y40W ヤンキーバイス はくでん 78200091

HDV-Y40W ヤンキーバイス はくでん 78200091
HDV-Y40W ヤンキーバイス はくでん 78200091
HDV-Y40W ヤンキーバイス はくでん 78200091

ヤンキーバイス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
口幅(mm)100
口開き(mm)120
内容量1個注文コード78200091品番HDV-Y40W
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

軽量でコンパクトな卓上万力で、精密部品の固定や簡易作業に適しています。
口幅・口開きが小さく高いクランプ力を持ち、対象物をしっかり保持します。

用途
締付け固定
質量(kg)
7.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
255×100×90
口幅(mm)
100
口開き(mm)
120
口深(mm)
45
材質
クロム・マンガン・チタン合金鋼
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする