LN-SH061CL-SK iPhone/スマートフォン対応 「STRAP SHEET」挟み込みシート ラウンドオールクリアタイプ 1口タイプ クリア LEPLUS NEXT 78202349

LN-SH061CL-SK iPhone/スマートフォン対応 「STRAP SHEET」挟み込みシート ラウンドオールクリアタイプ 1口タイプ クリア LEPLUS NEXT 78202349
LN-SH061CL-SK iPhone/スマートフォン対応 「STRAP SHEET」挟み込みシート ラウンドオールクリアタイプ 1口タイプ クリア LEPLUS NEXT 78202349
LN-SH061CL-SK iPhone/スマートフォン対応 「STRAP SHEET」挟み込みシート ラウンドオールクリアタイプ 1口タイプ クリア LEPLUS NEXT 78202349
LN-SH061CL-SK iPhone/スマートフォン対応 「STRAP SHEET」挟み込みシート ラウンドオールクリアタイプ 1口タイプ クリア LEPLUS NEXT 78202349
LN-SH061CL-SK iPhone/スマートフォン対応 「STRAP SHEET」挟み込みシート ラウンドオールクリアタイプ 1口タイプ クリア LEPLUS NEXT 78202349
LN-SH061CL-SK iPhone/スマートフォン対応 「STRAP SHEET」挟み込みシート ラウンドオールクリアタイプ 1口タイプ クリア LEPLUS NEXT 78202349
LN-SH061CL-SK iPhone/スマートフォン対応 「STRAP SHEET」挟み込みシート ラウンドオールクリアタイプ 1口タイプ クリア LEPLUS NEXT 78202349

iPhone/スマートフォン対応 「STRAP SHEET」挟み込みシート ラウンドオールクリアタイプ 1口タイプ クリア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78202349
品番
LN-SH061CL-SK
参考基準価格(税別)¥436販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

ストラップホールの無いスマートフォンでもストラップが使えるシート/紛失したり破損した際にパーツだけ購入できる/オールクリアで目立ちにくい/指が痛くなりにくい角丸設計/端末をキズつけないやわらか素材/他社のストラップにも使用可能/ケーブル穴1口タイプ

材質
TPU
クリア
質量(g)
1.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×34×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする