LN-SH07SV iPhone/スマートフォン対応 「STRAP SHEET」挟み込みシート リング付き360度回転ステンレスタイプ シルバー LEPLUS NEXT 78202446

LN-SH07SV iPhone/スマートフォン対応 「STRAP SHEET」挟み込みシート リング付き360度回転ステンレスタイプ シルバー LEPLUS NEXT 78202446
LN-SH07SV iPhone/スマートフォン対応 「STRAP SHEET」挟み込みシート リング付き360度回転ステンレスタイプ シルバー LEPLUS NEXT 78202446
LN-SH07SV iPhone/スマートフォン対応 「STRAP SHEET」挟み込みシート リング付き360度回転ステンレスタイプ シルバー LEPLUS NEXT 78202446
LN-SH07SV iPhone/スマートフォン対応 「STRAP SHEET」挟み込みシート リング付き360度回転ステンレスタイプ シルバー LEPLUS NEXT 78202446
LN-SH07SV iPhone/スマートフォン対応 「STRAP SHEET」挟み込みシート リング付き360度回転ステンレスタイプ シルバー LEPLUS NEXT 78202446
LN-SH07SV iPhone/スマートフォン対応 「STRAP SHEET」挟み込みシート リング付き360度回転ステンレスタイプ シルバー LEPLUS NEXT 78202446
LN-SH07SV iPhone/スマートフォン対応 「STRAP SHEET」挟み込みシート リング付き360度回転ステンレスタイプ シルバー LEPLUS NEXT 78202446

iPhone/スマートフォン対応 「STRAP SHEET」挟み込みシート リング付き360度回転ステンレスタイプ シルバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78202446
品番
LN-SH07SV
参考基準価格(税別)¥982販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
¥979

ストラップホールの無いスマートフォンでもストラップが使えるシート/紛失したり破損した際にパーツだけ購入できる/取り外し可能でフィンガーリングとしても使えるリングカラビナ付属/360度回転でねじれを防ぐ/細身で端末背面を邪魔しない/頑丈なステンレス素材/他社のストラップにも使用可能/端末を傷つけにくい保護フィルム付属/ケーブル穴1口タイプ

材質
ステンレス+亜鉛合金
色
シルバー
質量(g)
6.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×48×4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする