FC-1SS-RB 露出型光ローゼット 八光電機製作所 78203110

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FC-1SS-RB 露出型光ローゼット 八光電機製作所 78203110
FC-1SS-RB 露出型光ローゼット 八光電機製作所 78203110
FC-1SS-RB 露出型光ローゼット 八光電機製作所 78203110
FC-1SS-RB 露出型光ローゼット 八光電機製作所 78203110
FC-1SS-RB 露出型光ローゼット 八光電機製作所 78203110

露出型光ローゼットFC-1SS-RB

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1セット(30個)
注文コード
78203110
品番
FC-1SS-RB
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

コンパクトで余長収容無しタイプの光ローゼットです。許容曲げ半径15mmの光インドアケーブルを使用します。細径光インドアケーブルにも対応しています。SCコネクタに対応しています。

用途
住戸内や分電盤に引き込まれた光ファイバーとONUを光コードでワンタッチ接続できます。
仕様
対応心数:単心SCコネクタ対応、引き込み:1方向
取付方式
木ネジ(2本添付)、マグネット(添付無し)、結束バンド(添付無し)
シャッター
バネ式
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする