薄型高性能UHFアンテナ(ブースター内蔵)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード78258363 品番UDF85B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ブースター内蔵で地デジ受信アップ!業界初室内設置壁掛フック導入
マスト、ベランダ、壁面取付可能なマルチ金具付(左右60°方向調整可能)
屋外でも室内でも使用可能
室内設置壁掛けフック穴あり
ブースター内蔵で17〜21dBアップ

受信チャンネル(ch)13〜52 付属品室内スタンド、マルチ金具、ACアダプター、電源挿入器、防水キャップ 仕様水平・垂直偏波兼用(室内置きは垂直偏波受信不可) 質量(kg)1.8(アンテナ本体のみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×67×435 適合マスト径(Φmm)22〜49 前後比(dB)20以上 インピーダンス(Ω)75(F型) 総合利得(dB)23〜28(アンテナ利得+ブースター利得)
注意
※室内での設置は、垂直偏波受信はできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
78258363
2021-11-22
用途:
ガレージでTVを見るために壁面に設置しました

比較的コンパクトで取付金具もあらゆるシチュエーションに対応しているので、どんな環境でもほぼ取り付け可能と思います。もちろん、映りも問題ありません。

対象商品:
78258363
2021-02-11
用途:
テレビアンテナの交換
医療・福祉・介護関連業

その後・・・
八木アンテナが鳥の止まり木化から解放され洗濯物が汚される心配が無くなった。
八木アンテナは4メ-トルほどの高さに上げないと受信しなかったが平面アンテナは
ベランダの手すりで十分映るから、いつでも何かあれば手が出せるし風の心配も無い。
取り付けは簡単で梱包の中に工具も入っていたから私の様な全くの素人でも簡単設置
高い所へ上がらなくて済むのは安心、受信感度も最強です。間違いなく良いアンテナ
でした。

1人が参考にしています
対象商品:
78258363
2021-02-01
用途:
テレビアンテナの交換
医療・福祉・介護関連業

毎度、素早い発送に感謝です。八木アンテナを立てて居ましたが鳥の止まり木化、ふん被害
に悩まされ考えたあげくの決断です。鳥の被害は激減、ブ−スタ−内蔵で写りも問題なく
風の心配も無くなりました。満足しています。

3人が参考にしています
対象商品:
78258363
2021-03-03
用途:
地デジ放送受信
愛川電機 様 (製造業)

工事なしで使えるアンテナを探していました。
ブースター内蔵ですが、サイディング張りでは受信レベルに達しないようです。
窓際設置か屋外壁面設置で使おうと思います。
室内アンテナに不満を持つ方が多いようですが、使い方の問題だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする