UCA2-L-X-16-50-T2H-D UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-L-X~) CKD 78264322

UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-L-X~)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード78264322品番UCA2-L-X-16-50-T2H-D
参考基準価格(税別)¥44,130販売価格(税込)¥43,753
販売価格(税別)
39,775
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)50作動方式複動・両ロッド・すべり軸受タイプ スイッチ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする