色ワインレッド全長(mm)約1605全幅(mm)約570ハンドル高さ(mm)約1050サドルの高さ(mm)約760~930タイヤサイズ20×1.75HE総質量(kg)約25材質(フレーム)スチールバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)8バッテリー電圧(V)24充電時間(時間)約3.5変速段数外装6段シマノグリップシフト走行距離(km)(目安)一充電:エコモード約42、標準モード約35、強モード約28適応身長(cm)140以上仕様盗難防止装置:後輪リング錠サイズ20型寸法(全長×全高×全幅W)(mm)約1610×1090×560ライト種類前照灯:LEDライト