曜日別特売
25Y78 D40 ガイロカン付ランナー 岡田装飾金物 78325364

 

25Y78 D40 ガイロカン付ランナー 岡田装飾金物 78325364
25Y78 D40 ガイロカン付ランナー 岡田装飾金物 78325364

D40 ガイロカン付ランナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個適合D40ステン特殊ランナーサイズ(Φmm)ガイロカン:25注文コード78325364品番25Y78
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ステンレス巻パイプ、D40レール等と組み合わせて使用ください。

用途テラスや幼稚園、店舗、リゾート施設のパーゴラ日除け、雨除けにおすすめ。材質/仕上ステンレス適合D40ステン特殊ランナーサイズ(Φmm)ガイロカン:25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする