岡田装飾金物
間仕切押えバー 木調タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1本
長さ(mm)
3000
注文コード
78325933
品番
99B30OK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,600
この商品は
長さ
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
ピアスビス付、ビス穴が開いています。
用途
間仕切りポールや壁面にシートを固定するバー材です。
長さ(mm)
3000
色
オーク
材質/仕上
アルミ/木調化粧シート
仕様
ステンピアスビス付・ビス穴あき
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません