岡田装飾金物
D40間仕切ポール【木調タイプ】片開セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1セット
長さ(mm)
3000
注文コード
78326353
品番
99SS30MH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥47,190
この商品は
長さ
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
温かみのある木調デザインです。
用途
ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。
長さ(mm)
3000
色
マホガニー
適合
D40
セット内容
(サイドポール1本)(押えバー1本)(MGベルト(小)1本)(D40ベアリング入ランナー1個)(ステンU継金具(A)1個)(サイドポールキャップ1個)(取手2個)(MGベルト片開用枠(小)1本)
注意
※レール、シートは別売です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません