曜日別特売
99SS25AC D40間仕切ポール【木調タイプ】片開セット 岡田装飾金物 78326439

D40間仕切ポール【木調タイプ】片開セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1セット長さ(mm)2500注文コード78326439品番99SS25AC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,840

温かみのある木調デザインです。

用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。長さ(mm)2500アッシュ適合D40セット内容(サイドポール1本)(押えバー1本)(MGベルト(小)1本)(D40ベアリング入ランナー1個)(ステンU継金具(A)1個)(サイドポールキャップ1個)(取手2個)(MGベルト片開用枠(小)1本)
注意
※レール、シートは別売です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする