CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 汎用流体用ソレノイドバルブ
USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc1/8
定格電圧(V)
AC100
注文コード
78359897
品番
USB3-6-3-B-AC100V
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,720
販売価格(税別)
¥
4,291
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・管接続口径・定格電圧
など
146
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
直動式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/8
定格電圧(V)
AC100
CADデータダウンロード