CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 汎用流体用ソレノイドバルブ
USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc1/8
管接続口径
Rc1/8
定格電圧(V)
AC100
注文コード
78359994
品番
USB3-6-2-AC100V
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥4,344
販売価格(税別)
¥
3,949
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・管接続口径・定格電圧
など
146
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
直動式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/8
接続口径
Rc1/8
定格電圧(V)
AC100
オリフィス径(Φmm)
2.3
使用流体
空気、水、乾燥空気、低真空〔1.33×102Pa(abs)〕
作動圧力差範囲(MPa)
0〜0.4
CADデータダウンロード