曜日別特売
USB3-6-2-B-DC12V USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁 CKD 78360055

USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個接続口径Rc1/8管接続口径Rc1/8定格電圧(V)DC12注文コード78360055品番USB3-6-2-B-DC12V
参考基準価格(税別)¥3,740販売価格(税込)¥4,113
販売価格(税別)
3,739
作動方式直動式ポート数2ねじの種類Rc管接続口径Rc1/8接続口径Rc1/8定格電圧(V)DC12仕様ボディ・シール・コイル組合せ/ボディ:黄銅、シール:フッ素ゴム、コイル:モールドコイル質量(kg)0.13b0.51オリフィス径(Φmm)2.3耐圧(MPa)2(水圧にて)使用流体空気、水、乾燥空気、低真空〔1.33×102Pa(abs)〕流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスE(モールドコイル:B)取付姿勢自在弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空圧にて)周囲温度(℃)-20~50Cv値0.18作動圧力差範囲(MPa)0~0.4音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]0.64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 78360213
2022-04-08
用途: トラクターで液剤散布のON/OFFに使う予定です。
その他業種

まだ使ってないですが 問題無く使えそうです。またの機会がありましたらよろしくお願いいたします。

対象商品 : 78360037
2022-04-02
用途: トラクターで液剤散布のON/OFFに使う予定です。
その他業種

まだ使っていないですが思っていたより小さいですね 良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする