USB3-6-1-V-DC24V USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁 CKD 78360107

USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径Rc1/8 管接続口径Rc1/8 定格電圧(V)DC24 注文コード78360107 品番USB3-6-1-V-DC24V
参考基準価格(税別)¥4,620 販売価格(税込) ¥4,840
販売価格(税別)
4,400
この商品は接続口径・管接続口径・定格電圧など146種類から選べます 他の種類を見る
作動方式直動式 ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/8 接続口径Rc1/8 定格電圧(V)DC24 仕様ボディ・シール・コイル組合せ/ボディ:黄銅、シール:フッ素ゴム、コイル:モールドコイル 質量(kg)0.13 b0.56 オリフィス径(Φmm)1.6 耐圧(MPa)2(水圧にて) 使用流体空気、水、乾燥空気、低真空〔1.33×102Pa(abs)〕 流体温度(℃)-10〜60(凍結のないこと) 耐熱クラスE(モールドコイル:B) 取付姿勢自在 弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空圧にて) 周囲温度(℃)-20〜50 Cv値0.09 作動圧力差範囲(MPa)0〜0.9 音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]0.34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
78360213
2022-04-08
用途:
トラクターで液剤散布のON/OFFに使う予定です。
その他業種

まだ使ってないですが 問題無く使えそうです。またの機会がありましたらよろしくお願いいたします。

対象商品:
78360037
2022-04-02
用途:
トラクターで液剤散布のON/OFFに使う予定です。
その他業種

まだ使っていないですが思っていたより小さいですね 良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする