作動方式直動式
ポート数2
ねじの種類Rc
管接続口径Rc1/8
接続口径Rc1/8
定格電圧(V)AC200 50/60Hz
仕様ボディ・シール・コイル組合せ/ボディ:ステンレス、シール:フッ素ゴム、コイル:モールドコイル
質量(kg)0.13
b0.56
オリフィス径(Φmm)1.6
耐圧(MPa)2(水圧にて)
使用流体空気、水、乾燥空気、低真空〔1.33×102Pa(abs)〕
流体温度(℃)-10〜60(凍結のないこと)
耐熱クラスE(モールドコイル:B)
取付姿勢自在
弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空圧にて)
周囲温度(℃)-20〜50
Cv値0.09
作動圧力差範囲(MPa)0〜0.9
音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]0.34