CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 汎用流体用ソレノイドバルブ
USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc1/8
管接続口径
Rc1/8
定格電圧(V)
DC12
注文コード
78360213
品番
USB3-6-1-DC12V
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥3,737
販売価格(税別)
¥
3,397
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・管接続口径・定格電圧
など
146
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
直動式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/8
接続口径
Rc1/8
定格電圧(V)
DC12
仕様
ボディ・シール・コイル組合せ/ボディ:黄銅、シール:ニトリゴム、コイル:テープ巻き
質量(kg)
0.13
b
0.56
オリフィス径(Φmm)
1.6
耐圧(MPa)
2(水圧にて)
使用流体
空気、水、乾燥空気、低真空〔1.33×102Pa(abs)〕
流体温度(℃)
-10〜60(凍結のないこと)
耐熱クラス
E(モールドコイル:B)
取付姿勢
自在
弁座漏れ(cm
3
/min)
0.2以下(空圧にて)
周囲温度(℃)
-20〜50
Cv値
0.09
作動圧力差範囲(MPa)
0〜0.9
音速コンダクタンスC[dm
3
/(s・bar)]
0.34
CADデータダウンロード