USB2-M6-1-G2-DC24V USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁 樹脂ボディ CKD 78361376

USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁 樹脂ボディ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径M6 注文コード78361376 品番USB2-M6-1-G2-DC24V
参考基準価格(税別)¥5,790 販売価格(税込) ¥5,982
販売価格(税別)
5,438
この商品は管接続口径など32種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)DC24 管接続口径M6 ポート数2 作動方式直動式 ねじの種類M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする