CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 汎用流体用ソレノイドバルブ
USGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc1/8
定格電圧(V)
AC200
オリフィス径(Φmm)
1.8
注文コード
78362514
品番
USG3-6-2-B-AC200V
参考基準価格(税別)
¥5,830
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧・オリフィス径
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC200
管接続口径
Rc1/8
ポート数
3
作動方式
直動式
ねじの種類
Rc
材質(シール)
フッ素ゴム
オリフィス径(Φmm)
1.8
使用流体
空気、水、乾燥空気、低真空
材質(ボディ)
黄銅
CADデータダウンロード