VNA-40-RH-AC200V VNA-RHシリーズ 流量切換電磁弁 CKD 78371903

VNA-RHシリーズ 流量切換電磁弁

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 78371903 品番 VNA-40-RH-AC200V
参考基準価格(税別)¥54,120 販売価格(税込) ¥53,694
販売価格(税別)
48,813
ねじの種類Rp 管接続口径Rp1 1/2 定格電圧(V)AC200 接続口径1.5 接続方式ねじ込み(Rp)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする