CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ガス燃焼システム
VNA-RHシリーズ 流量切換電磁弁
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78371955
品番
VNA-20-RH-AC100V
参考基準価格(税別)
¥49,060
販売価格(税込)
¥48,552
販売価格(税別)
¥
44,138
バスケットに入れる
ねじの種類
Rp
管接続口径
Rp3/4
定格電圧(V)
AC100
接続口径
3/4
接続方式
ねじ込み(Rp)
CADデータダウンロード