画像準備中

VNA-Rシリーズ 流量切換電磁弁

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径1 定格電圧(V)AC100 注文コード78371973 品番VNA-25-R-AC100V
参考基準価格(税別)¥31,570 販売価格(税込) ¥33,910
販売価格(税別)
30,827
この商品は接続口径・定格電圧など10種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類Rp 管接続口径Rp1 定格電圧(V)AC100 接続口径1 接続方式ねじ込み(Rp)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする