CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ガス燃焼システム
VNA-Rシリーズ 流量切換電磁弁
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
3/4
定格電圧(V)
AC200
注文コード
78372007
品番
VNA-20-R-AC200V
参考基準価格(税別)
¥31,020
販売価格(税込)
¥33,312
販売価格(税別)
¥
30,284
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・定格電圧
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
Rp
管接続口径
Rp3/4
定格電圧(V)
AC200
接続口径
3/4
接続方式
ねじ込み(Rp)
CADデータダウンロード