VNA-32-L-AC220V VNAシリーズ ガス遮断弁 CKD 78372935

VNAシリーズ ガス遮断弁

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径1.25 定格電圧(V)AC220 注文コード78372935 品番VNA-32-L-AC220V
参考基準価格(税別)¥30,570 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は接続口径・定格電圧など143種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類Rp 管接続口径Rp1 1/4 定格電圧(V)AC220 接続口径1.25 接続方式ねじ込み(Rp)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする