CKD
CKDの 真空機器
CKDの 真空レギュレータ
VRA2000シリーズ 真空レギュレータ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
Rc
設定圧力範囲(kPa)
-100〜-1
圧力計
なし
注文コード
78374003
品番
VRA2000-8-B3
参考基準価格(税別)
¥17,870
販売価格(税込)
¥16,880
販売価格(税別)
¥
15,345
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・設定圧力範囲・圧力計
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
Rc
接続口径
1/4
ボディサイズ
50×50×90
最大流量(L/min)
200(ANR)
設定圧力範囲(kPa)
-100〜-1
使用温度範囲(℃)
5〜50
材質(本体)
-
ブラケット
L形
圧力計
なし
CADデータダウンロード