CKD
CKDの 真空機器
CKDの 真空レギュレータ
VRA2000シリーズ 真空レギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
G
設定圧力範囲(kPa)
-100〜-1
圧力計
デジタル圧力センサ付
注文コード
78374107
品番
VRA2000-10G-R2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,800
この商品は
ねじの種類・設定圧力範囲・圧力計
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
G
接続口径
3/8
最大流量(L/min)
200(ANR)
設定圧力範囲(kPa)
-100〜-1
材質(本体)
-
ブラケット
なし
圧力計
デジタル圧力センサ付