VRA2000シリーズ 真空レギュレータ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類NPT 設定圧力範囲(kPa)-100〜-1 圧力計なし 注文コード78374466 品番VRA2000-8N-B4
参考基準価格(税別)¥18,260 販売価格(税込) ¥18,095
販売価格(税別)
16,450
この商品はねじの種類・設定圧力範囲・圧力計など51種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類NPT 接続口径1/4 ボディサイズ50×50×90 最大流量(L/min)200(ANR) 設定圧力範囲(kPa)-100〜-1 使用温度範囲(℃)5〜50 材質(本体)- ブラケットB形 圧力計なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする