次亜塩素酸ナトリウム専用 ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード78553633 品番TSP-60-CL-S
参考基準価格(税別)¥99,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

水道法で定められた殺菌剤(次亜塩素酸ナトリウム/次亜塩素酸ソーダ)専用の薬注ポンプです。
流量調整:ポンプのストローク回数と、手動ストローク調整のW制御
視認性の高いLED表示で、三つの流量表示に対応
実流量に合わせる、キャリブレーション機能
外部制御機能: ポンプ停止信号入力を全モデル標準装備

最大吐出量(mL/min)吐出圧力0.2MPa時:60 最大吐出圧力(MPa)1 定格電圧(V)AC100〜240単相 周波数(Hz)50/60 移送液温(℃)0〜40(凍結なきこと) 用途浄水設備、プール、温泉、高架水槽等の殺菌設備で微量定量注入が求められる、次亜塩素酸ソーダ(次亜塩素酸ナトリウム)専用の定量ダイヤフラムポンプ。 付属品サイフォン止めチャッキ弁、取付けネジ一式 材質ポンプヘッド:アクリル、バルブボール:セラミック、バルブシート:FKM、Oリング:FKM、ダイヤフラム:PTFE+EPDM 質量(kg)2.8 規格IP65(IEC) 接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)6×11 ストローク数(回/分)1〜200 移送可能粘度(mPa・s)100以下 移送可能周囲温度(℃)0〜40(凍結なきこと) 使用可能薬液次亜塩素酸ナトリウム専用
注意
※流量は、ご使用の配管条件・液質により変わります。 お客様にて材質と耐食をご確認のうえご購入下さい。 本ポンプには、脈動が生じます。清水にて出荷前テストを実施しています。ポンプ内に少量の水が残留している場合がございます。 ホースは、付属しません。別途ご購入下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-12
用途:
お風呂消毒用次亜塩素酸ナトリウム液補給
株式会社あさのビジネス 様

機械が壊れたので更新のため発注しました。
急いでいたので2日ほどで届き大変助かりました。

2024-10-04
用途:
給水設備 滅菌装置の塩素注入
農・林・水産業

他メーカーに比べるとコスパがとても良いと思います。即納ですし、満足しています。

対象商品:
78553633
2021-07-07
用途:
工場内使用水の滅菌

とにかく安くて助かります、しかも即納でありがたい。しかし、説明書があまりにも不親切すぎる。

1人が参考にしています
対象商品:
78553633
2019-12-18
用途:
次亜塩素酸ナトリウム井戸水天下注入
AS企画 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

従来のメーカー品より安価でとても良いものです。
ただ、設定が解りずらいのが難点でしたが、取説の説明をもっと詳細に
すれば(例題を書く等)良いのではないでしょうか。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする