最大吐出量(mL/min)吐出圧力0.2MPa時:200
最大吐出圧力(MPa)0.35
定格電圧(V)AC100〜240単相
周波数(Hz)50/60
移送液温(℃)0〜40(凍結なきこと)
用途食品工場、ビル、排水処理施設で使用される、高粘度液やエマルジョン液の注入、微量定量注入が求められる、産業システム用の定量ダイヤフラムポンプ
付属品取付けネジ一式
材質ポンプヘッド:PVC、バルブボール:SUS316、バルブシート:PVC、Oリング:EPDM、ダイヤフラム:PTFE+EPDM
質量(kg)2.8
規格IP65(IEC)
接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)9×15
ストローク数(回/分)1〜200
移送可能粘度(mPa・s)800以下
移送可能周囲温度(℃)0〜40(凍結なきこと)
使用可能薬液高粘度液、エマルジョン液