最大吐出量(mL/min)吐出圧力0.2MPa時:60
最大吐出圧力(MPa)1
定格電圧(V)AC100〜240単相
周波数(Hz)50/60
移送液温(℃)0〜40(凍結なきこと)
用途化学工場、メッキ工場、排水処理施設で使用される、強酸・溶剤液の注入や、微量定量注入が求められる、産業システム用の定量ダイヤフラムポンプ
付属品取付けネジ一式
材質ポンプヘッド:PVC、バルブボール:セラミック、バルブシート:PTFE、Oリング:PTFE、ダイヤフラム:PTFE+EPDM
質量(kg)2.8
規格IP65(IEC)
接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)6×11
ストローク数(回/分)1〜200
移送可能粘度(mPa・s)100以下
移送可能周囲温度(℃)0〜40(凍結なきこと)
使用可能薬液強酸・強アルカリ・溶剤液